M-LIGHT - Teollisuusvalaisin suljettu - Prima led pro 13280lm 4K IP66

M-Light Oy
KopioiKopioi
M-LIGHT - Teollisuusvalaisin suljettu - Prima led pro 13280lm 4K IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - harmaa

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

  • Pituus - 1572 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043263227

Sähkönumero

4326322

Toimittajan tuotenumero

MPRIMA1500D4K

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

1572 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

valkoinen

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

145 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

100 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

ML Prima led pro 13280lm 4K IP66

Rakenne

Runko iskunkestävää polykarbonaattia (PC)
Salvat ruostumatonta terästä
Kupu iskunkestävää prismoitettua, UV- stabiloitua akryylia (PMMA) tai polykarbonaattia (PC )
- vakiona opaali PC kupu

Asennus

Pinta-asennus kattoon tai seinään
- tilauksesta seinäkannakkeet 45 tai 90 asteen kulmalla
Ripustus vaijerilla tai ripustuskiskoon

Kytkentä

5 x 2,5 mm2 painonastaliitin
- läpimenevä asennus
- tilauksesta läpijohdotus

Ominaisuudet

Valonlähde Osram LED Stripe moduuli
- vakio värilämpötila 4000K, tilauksesta värilämpötilat 3000K ja 6500K
- ledien polttoikä L80B10 = 80 000h
- tilauksesta voidaan valmistaa myös nimellistä pienemmällä valoteholla
Osram liitäntälaitteet
- tilauksesta Dali-liitäntälaitteella, jossa switch-dim ominaisuudet

Takuuehdot

LED moduuleilla 5 vuoden takuu
Valaisimella STUL-takuu

M-LIGHT -tuote

Tutustu M-LIGHT-sarjaan