M-LIGHT - Uppoasennusvalaisin - 5011-1200-5900 4000K VALK Kirk

M-Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4138924

Toimittajan tuotenumero

M5011120C4KV

Tukkuerä

1

5011-1200-5900 4000K VALK IP44 46W

Muuramessa valmistamamme alumiiniprofiili- runkoinen, kirkkaalla akryylikuvulla varustettu huoltovapaa LED-valaisin, jonka runkoja voi yhdistää jonoiksi yhdyskappaleiden avulla. - Saatavilla integroidulla optiikalla (30, 60, 90°), tai asymmetrisellä valonjaolla - Vakiotehot 1800 (A), 3100 (B) tai 5600 (C) lm per metri (tai tilauksesta vapaasti valittavissa, 500 - 5000 lm /m) - Valon värilämpötila -vaihtoehdot 3000, 4000 (oletus) & 6500 Kelviniä, tilauksesta myös 2700 tai 5000 K - CRI 80, tilauksesta >90 - Tilauksesta DALI, myös tunable white saatavissa - Valaisimien hyötysuhde n. 130 lm/W