M-LIGHT - Uppoasennusvalaisin - 5012-1200-3250 4K DALI ALU Opa

M-Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4138995

Toimittajan tuotenumero

M5012120B4DA

Tukkuerä

1

5012-1200-3250 4K DALI ALU IP44 25W

Muuramessa valmistamamme alumiiniprofiili- runkoinen, opaalikuvulla varustettu huoltovapaa LED-valaisin, jonka runkoja voi yhdistää jonoiksi yhdyskappaleiden avulla. - Saatavilla myös toispuoleisella epäsymmetrisellä valonjaolla (esim. seinän viereen asennusta ajatellen) - Vakiotehot 1800 (A), 3100 (B) tai 5600 (C) lm per metri (tai tilauksesta vapaasti valittavissa, 500 - 5000 lm /m) - Valon värilämpötila -vaihtoehdot 3000, 4000 (oletus) & 6500 Kelviniä, tilauksesta myös 2700 tai 5000 K - CRI 80, tilauksesta >90 - Tilauksesta DALI, myös tunable white saatavissa - Valaisimien hyötysuhde n. 130 lm/W