M-LIGHT - Yleisvalaisin - 7090-1200-6100 4000K VALK

M-Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4152958

Toimittajan tuotenumero

M7090120B4KV

Tukkuerä

1

7090-1200-6100 4000K VALK

Suomessa suunniteltu ja valmistettu kustannustehokas LED-valaisin, esimerkiksi vanhojen loisteputkivalaisimien korvaamiseen.
Runko sinkittyä terästä, häikäisysuojana LEDiL optiikat.
Asennusvaihtoehtoina pinta-asennus, MEK-kiinnikkeet valaisinkiskoon tai päätykannakkeet (ramppiasennus).

Lisätiedot

Oletusoptiikkana 90 asteen keilaleveyden antavat linssit (M7090..). Valonjakovaihtoehtoina myös 60 astetta (koodi M7060..), 30 astetta (M7030..), tai tupla-asymmetrinen (hyllyoptiikka, M7000..).

Tilauksesta
DALI liitäntälaitteella
Saatavilla värilämpötilat 3000, 4000 (oletus) tai 6500 Kelvin.
Rungon oletusväri valkoinen (valaisinkoodin lopussa V).
Valaisin saatavana myös maalaamattomana (sinkitty teräs, koodin lopussa S), tai esim. mustana (RAL 9005, koodin lopussa M).