M-LIGHT - Yleisvalaisin - ML 4082-2-600-3330 3K IP44

M-Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 600 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042499788

Sähkönumero

4249978

Toimittajan tuotenumero

M4082260B3K

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

600 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

valkoinen

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

166 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

68 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

ML 4082-2-600-3330 3000K IP44

Rakenne:

- Runko valkoiseksi maalattua teräslevyä
- Päädyt ABS muovia
- Kupu sisäpuolelta uritettua opaali akryylimuovia

Asennus:

- Katto- tai seinäpintaan
- Ripustuskiskoon

Kytkentä:

- Painonastaliitin 5 x 2,5mm² (ketjutettava)
- Läpivientiaukot valaisimen pohjassa (2kpl)
- Päädyissä läpivientiaihiot

Valaisimien suurimpia asennusmääriä per johdonsuojakatkaisija.
- 4082 LED 80 W: 8kpl / B10A, 13kpl / B16A
- 4082 LED 10-60 W: 17kpl / B10A, 28kpl / B16A, Dali liitäntälaitteella 8kpl / 13kpl

Lisätiedot:

R = Radar tunnistin saatavilla.
Tilauksesta Osram Dali himmenettävällä liitäntälaitteella, jossa mm. CorridorFunction ja TouchDim toiminnot.
Ledin käyttöikä 80 000 h (L80)
Valon värilämpö 3000K
LED-S valaisimet saatavissa myös nimellistä pienemmällä valoteholla
Kaksiriviset 1200 ja 1500 pituiset valaisimet saatavissa turvavaloyksiköllä varustettuna
Pikakannakepari tilauksesta
Kulma-asennus kannakkeet tilauksesta (45 astetta)

Takuuehdot

LED moduuleilla 5 vuoden takuu
Valaisimella STUL-takuu

M-LIGHT -tuote

Tutustu M-LIGHT-sarjaan