M-LIGHT - Yleisvalaisin pinta - OMEGA 2 24W 3000K PC DALI

M-Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liiketunnistin:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041381183

Sähkönumero

4138118

Toimittajan tuotenumero

M1TIT56218

Tukkuerä

1

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

400 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

valkoinen

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

400 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

115 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

OMEGA 2 24W 3000K PC DALI IP54 IK10

Omega 2 LED
Kuivan- ja kosteantilan klassinen yleisvalaisin
PC/PMMA kupu ø400 mm
Pinta-asennettava tai ripustettava.
Iskunestävä yleistilavalaisin asuntokäyttöön ja julkisiin tiloihin.
Asennus katto- tai seinäpintaan, sisä- tai ulkovalaistukseen.
Saatavana liiketunnistimella ja/tai turvavalo-ominaisuudella varustettuna.
Rakenne
Runko: Pulverimaalattu metallirunko
Häikäisysuoja: opaali akryyli (PMMA)
- saatavana myös opaali polykarbonaatti (PC), iskunkestävyys 40 Nm (IK10)

Asennus
Katto- tai seinäpintaan, ketjutettava
Jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm
Saatavana kehys pinta-asennuskaapelille
Kytkentä -o- 3x2,5mm², ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin
Lisätiedot
Käyttökohteet:
- asunnot, koulut, hotellit, julkiset tilat
- sisä- ja ulkovalaistukseenOsram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli
- ledin teho n 0.5W
- nopea käynnistys täyteen tehoon
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80
- LED-moduulin käyttöikä yli 50 000 h

EVG= Elektroninen liitäntälaite
DALI = Digitaalinen himmennysSaatavana Radar-tunnistimella (R)
- palamisaika säädettävissä 5-300 s
- voidaan sarjoittaa, max induktiivinen kuorma 400W
- välkkymätön syttyminen
- liiketunnistimella 2 vuoden takuuSaatavana PIR-tunnistimella,, isäntä-orja -toimintoSaatavana turvavalo-ominaisuudella (T)
- paloaika virtakatkoksessa 3hSaatavana myös vaijeriripustuksella
- malli Omega T2, versiot 28W ja 36 W
- akryyli- tai polykarbonaattikuvulla
- ripustusvaijerin pituus 1m
Takuu viisi vuotta