M-LITE - Opasvalaisin - M-E2U/24V/A/ENO-LED
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Sisältää lampun - kyllä
Rungon väri - valkoinen
Pinta-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042057285
Sähkönumero
4205728
Toimittajan tuotenumero
4205728
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi


