M-LITE - Opasvalaisin - M-E2U/3M/A/ENOOV-LED
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Sisältää lampun - kyllä
Rungon väri - valkoinen
Pinta-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042059203
Sähkönumero
4205920
Toimittajan tuotenumero
4205920
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
JELITTO valoketju
Pistotulppaliitäntäinen 10 A IP 44. Lampunpitimet E27, maks. 40 W. Kumikaapeli, lampunpitimien väli 33 cm, 50 cm, 66 cm, 80 cm tai 100 cm. Vapaa ripustusväli 10 m. Mikäli tarvitaan pidempää jänneväliä, on käytettävä erillistä ripustusvaijeria, johon kiinnitys esim. nippusitein. Sama valoketju myös vihreällä koristeköynnöksellä liikkeitten joulusomistuskäyttöön, Ø 20 cm lampunpitimien väli 33 cm, 66 cm.
Pistotulppaliitäntäinen 10 A IP 44. Lampunpitimet E27, maks. 40 W. Kumikaapeli, lampunpitimien väli 33 cm, 50 cm, 66 cm, 80 cm tai 100 cm. Vapaa ripustusväli 10 m. Mikäli tarvitaan pidempää jänneväliä, on käytettävä erillistä ripustusvaijeria, johon kiinnitys esim. nippusitein. Sama valoketju myös vihreällä koristeköynnöksellä liikkeitten joulusomistuskäyttöön, Ø 20 cm lampunpitimien väli 33 cm, 66 cm.


