Etusivu

M-LITE - Opasvalaisin - M-E6.2/3M/A/ENOOV-LED

M-Lite Oy
KopioiKopioi
M-LITE - Opasvalaisin - M-E6.2/3M/A/ENOOV-LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Suojuksen materiaali - läpinäkyvä muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042057896

Sähkönumero

4205789

Toimittajan tuotenumero

4205789

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi