Etusivu

M-LITE - Opasvalaisin - M-E6U/24V/A/ENOOV-LED

M-Lite Oy
KopioiKopioi
M-LITE - Opasvalaisin - M-E6U/24V/A/ENOOV-LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042050149

Sähkönumero

4205014

Toimittajan tuotenumero

4205014

Tukkuerä

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi