M-LITE - Opasvalaisin - M-G8/230V/A/ENOV-LED3
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - loistelamppu D=16 mm
Sisältää lampun - kyllä
Rungon väri - valkoinen
Lampunpidin - G5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042057865
Sähkönumero
4205786
Toimittajan tuotenumero
4205786
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
loistelamppu D=16 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Lampunpidin:
G5
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Leveys:
400 mm


