Etusivu

M-LITE - Opasvalaisin - M-S6/230V/A/ENOO-LED2

M-Lite Oy
KopioiKopioi
M-LITE - Opasvalaisin - M-S6/230V/A/ENOO-LED2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042057810

Sähkönumero

4205781

Toimittajan tuotenumero

4205781

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

valkoinen

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Leveys:

300 mm