Etusivu

M-LITE - Opasvalaisin - M-W8/24V/ENOV-LED

M-Lite Oy
KopioiKopioi
M-LITE - Opasvalaisin - M-W8/24V/ENOV-LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042055267

Sähkönumero

4205526

Toimittajan tuotenumero

4205526

Tukkuerä

10

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

valkoinen

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Leveys:

368 mm