M-LITE - Turvavalaisin - M-1151/230V-TCE109 sis.lamp.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - pienoisloistelamppu
Sisältää lampun - kyllä
Lampunpidin - 2G7
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Halkaisija - 182 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042056523
Sähkönumero
4205652
Toimittajan tuotenumero
4205652
Tukkuerä
0
Valonlähteen tyyppi:
pienoisloistelamppu
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
2G7
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Halkaisija:
182 mm