Etusivu

M-LITE - Turvavalaisin - M-513

M-Lite Oy
KopioiKopioi
M-LITE - Turvavalaisin - M-513

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - harmaa

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042052303

Sähkönumero

4205230

Toimittajan tuotenumero

4205230

Tukkuerä

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Leveys:

150 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

200...0 lm