M-LITE - Turvavalaisin - M-C9/24V-TCE-109 sis. lampun
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - pienoisloistelamppu
Sisältää lampun - kyllä
Lampunpidin - 2G7
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042054260
Sähkönumero
4205426
Toimittajan tuotenumero
4205426
Tukkuerä
0
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
pienoisloistelamppu
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
2G7
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi


