M-LITE - Turvavalaisin - M-C9U/24V-TCE-109 sis. lampun

M-Lite Oy
KopioiKopioi
M-LITE - Turvavalaisin - M-C9U/24V-TCE-109 sis. lampun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - pienoisloistelamppu

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Lampunpidin - 2G7

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042054321

Sähkönumero

4205432

Toimittajan tuotenumero

4205432

Tukkuerä

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

pienoisloistelamppu

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

2G7

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Turvavalaisin.

Turvavalaisin.