Etusivu
Varastointi päättyy

M-LITE - Turvavalaisin - M-W8/230V-TCL 118 sis. lampun

M-Lite Oy
KopioiKopioi
M-LITE - Turvavalaisin - M-W8/230V-TCL 118 sis. lampun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valonlähteen tyyppi - pienoisloistelamppu

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - valkoinen

  • Lampunpidin - 2G11

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042051887

Sähkönumero

4205188

Toimittajan tuotenumero

4205188

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valonlähteen tyyppi:

pienoisloistelamppu

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

valkoinen

Lampunpidin:

2G11

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Leveys:

368 mm