M-LITE - Turvavalaisin - M-W8/24V-TCL 118 sis. lampun
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valonlähteen tyyppi - pienoisloistelamppu
Sisältää lampun - kyllä
Rungon väri - valkoinen
Lampunpidin - 2G11
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042051764
Sähkönumero
4205176
Toimittajan tuotenumero
4205176
Tukkuerä
0
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valonlähteen tyyppi:
pienoisloistelamppu
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Lampunpidin:
2G11
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Leveys:
368 mm


