MACAB - Adapteri - SMA-RPN/SMA-U

Finnsat Oy
KopioiKopioi
MACAB - Adapteri - SMA-RPN/SMA-U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin/pistoke

  • Liittimen tyyppi - SMA

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321411030770

Sähkönumero

7557070

Toimittajan tuotenumero

SS-0RP1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

liitin/pistoke

Liittimen tyyppi:

SMA

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

50 Ohm

Kiinnitystapa:

muu

SMA RP (Reversed Polarity)-naaras /SMA-uros adapteri



SS-0RP1 adapterilla saat kytkettyä SMA-liittimellä varustetun antennin käänteisellä SMA-liittimellä varustettuun WLAN-tukiasemaan tai -kaapeliin.

Adapterin liittimet: SMA-uros ja RP-SMA naaras (RP = Reverse Polarity).