MACLEAN POWER SYSTEMS - Kiilajatko AmkaPAS70/Raw/BLL62 - 7653

Maclean Power Systems
KopioiKopioi
MACLEAN POWER SYSTEMS - Kiilajatko AmkaPAS70/Raw/BLL62 - 7653

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 67.49...114.42 mm²

  • Malli / Tyyppi - Kaapelin liitäntäholkki

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050240068

Sähkönumero

5024006

Toimittajan tuotenumero

7653

Tukkuerä

50

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

67.49...114.42 mm²

Malli / Tyyppi:

Kaapelin liitäntäholkki

Johdinten lukumäärä:

1

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Kiilajatko AmkaPAS70/Raw/BLL62



Kiilajatko AmkaPAS70/Raw/BLL62