Varastointi päättyy

MACLEAN POWER SYSTEMS - Kiilajatko Fe 7x1.20 - 5063N

Maclean Power Systems
KopioiKopioi
MACLEAN POWER SYSTEMS - Kiilajatko Fe 7x1.20 - 5063N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 7.3...9.24 mm²

  • Malli / Tyyppi - Kaapelin liitäntäholkki

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050240167

Sähkönumero

5024016

Toimittajan tuotenumero

5063N

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

7.3...9.24 mm²

Malli / Tyyppi:

Kaapelin liitäntäholkki

Johdinten lukumäärä:

1

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Kiilajatko Fe 7x1.20



Kiilajatko Fe 7x1.20