MACLEAN POWER SYSTEMS - Kiilajatko Fe 7x1.57, 3,68-5,46 mm - 5039

Maclean Power Systems
KopioiKopioi
MACLEAN POWER SYSTEMS - Kiilajatko Fe 7x1.57,  3,68-5,46 mm - 5039

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10.63...23.41 mm²

  • Malli / Tyyppi - Kaapelin liitäntäholkki

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050240174

Sähkönumero

5024017

Toimittajan tuotenumero

5039

Tukkuerä

50

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10.63...23.41 mm²

Malli / Tyyppi:

Kaapelin liitäntäholkki

Johdinten lukumäärä:

1

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Kiilajatko Fe 7x1.57



Kiilajatko Fe 7x1.57