MACLEAN POWER SYSTEMS - Kiilajatko Fe 7x3.52/19x2.1 - 5043

Maclean Power Systems
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 77.91...104.93 mm²

  • Malli / Tyyppi - Kaapelin liitäntäholkki

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050240211

Sähkönumero

5024021

Toimittajan tuotenumero

5043

Tukkuerä

25

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

77.91...104.93 mm²

Malli / Tyyppi:

Kaapelin liitäntäholkki

Johdinten lukumäärä:

1

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Kiilajatko Fe 7x3.52/19x2.1



Kiilajatko Fe 7x3.52/19x2.1