MAGLITE - Käsivalaisin LED - Maglite LED XL50 musta
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IPX4
Materiaali - alumiini
Pituus - 121 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8777100
Toimittajan tuotenumero
XL50-S3016
Tukkuerä
6
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
Materiaali:
alumiini
Pituus:
121 mm
Malli / Tyyppi:
sauvan muotoinen lamppu
Akun tyyppi:
AAA (mikro)
Ladattava:
ei
Kokonaispaino:
104 g
ANSI-koodi:
AAA
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
3
Sisältää lampun:
kyllä
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirta:
50...200 lm
Maglite LED XL50 on pieneen kokoonsa nähden poikkeuksellisen suorituskykyinen käsivalaisin. Mahtuu taskuun ja soveltuu päivittäiseen käyttöön niin ammattilaiselle kuin vapaa-aikaankin. Todellinen suorituskyky ilmoitetaan ANSI FL1 standardin mukaisesti: Valon kantama 224 m, valovirta 200 lumenia, valon voimakkuus 12533 candelaa. Paloaika Max asetuksella 6 h 45 min ja Energiansäästöasetuksella 25 h (joiden jälkeen on vielä 10% alkuperäisestä valon voimakkuudesta jäljellä). Iskunkestävä 1 m, roiskevesitiivis.
Helppokäyttöinen on-off kantakytkin. Yhdistelmävalokeila, joka näyttää samanaikaisesti sekä kauas että hyvin leveälle lähelle, jolloin näkee koko katselualueen kerralla. Keskialueen leveys säädettävissä käyttöetäisyyden mukaan.
QuickClick kantakytkimestä voit valita käyttötilan:
- 1 painallus: Max valo
- 2 painallusta: Energiansäästövalo (25 %)
- 3 painallusta: Turvavilkku
Lentokonealumiinia, anodisoitu parhaan korroosionkeston ja kulutuskeston saavuttamiseksi.
Intelligent Energy Source Management -virranhallintaelektroniikka optimoi paloajan. Pituus: 12,1 cm. Halk: 2,5 cm. Paino 104 g paristoilla, 49 g ilman. 3xAAA laadukkaat paristot sis. Jokainen valaisin on sarjanumeroitu. Takuu 10 v. Huoltopalvelu Suomessa.
Made in USA, valmistuspaikka lukee valaisimessa.
Toimitetaan retail -kuplapakkauksessa monikielisten käyttöohjeiden kanssa.
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
- Valokartio pun: AM2ABPB
- Valokartio kelt: AM2ABRB
- Valokartio valk: AM2ABSB
- Taskupidike: 108-000-965


