MAGLITE - Käsivalaisin LED - Mini Maglite AAA LED musta
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IPX7
Materiaali - alumiini
Pituus - 127 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8772132
Toimittajan tuotenumero
SP32016L
Tukkuerä
6
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IPX7
Materiaali:
alumiini
Pituus:
127 mm
Malli / Tyyppi:
kynävalaisin
Akun tyyppi:
AAA (mikro)
Ladattava:
ei
Kokonaispaino:
49 g
ANSI-koodi:
AAA
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
2
Sisältää lampun:
kyllä
Valovirta:
100...100 lm
Pieni kynämallinen LED valaisin 99 metrin valokeilalla! Toimintavarma, tyylikäs valaisin soveltuu kaikkeen yleiskäyttöön tuomaan valoa oikeaan paikkaan. Käytännöllisen taskuklipsin ansiosta voidaan kuljettaa nopeasti saatavilla olevassa paikassa esim. taskunreunassa, työkalupakin lokeron reunassa tai käsilaukun sivutaskussa. Keveytensä puolesta soveltuu erinomaisesti myös rintataskussa pidettäväksi teknikkovalaisimeksi.
Uudenlainen yhdistelmävalokeila näyttää samanaikaisesti sekä kauas että hyvin leveälle lähelle. Tehoalueen leveys säädettävissä käyttöetäisyyden mukaan. Virran kytkeminen ja valokeilan säätö tapahtuu yhdellä käden liikkeellä.
Valaisimen pää voidaan irrottaa ja asettaa rungon toiseen päähän, jolloin valaisin muuttuu valokynttiläksi tarjoten 360 asteen yleisvalon esimerkiksi pöydällä.
Valmistettu lentokonealumiinista. Suorituskyky ANSI FL1 standardin mukaisesti: Valovirta 100 lumenia, valon voimakkuus 2456 candelaa, valon kantama 99 m, paloaika 3 h 45 min (jonka jälkeen on vielä 10% alkuperäisestä voimakkuudesta jäljellä). Vesitiivis IPX7 -1 m. Iskunkestävä 2 m.
Paristokotelon kannessa kiinnitysreikä rannelenkille (ei sis.) tai ripustusnarulle esim. teltan kattoon. Käytännöllinen pituus 12,7 cm. Paino 49 g paristoineen. 2xAAA (LR03) laadukkaat alkaliparistot sisältyvät pakkaukseen.
Takuu 10 v. Huoltopalvelu Suomessa.
Made in USA. Valmistuspaikka lukee valaisimessa. Jokainen yksilö on sarjanumeroitu.


