MAGLITE - Käsivalaisin Maglite LED - ML150LR Maglite LED ladattava
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IPX4
Materiaali - alumiini
Pituus - 270 mm
Malli / Tyyppi - sauvan muotoinen lamppu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8772128
Toimittajan tuotenumero
ML150LR-4019C
Tukkuerä
5
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
Materiaali:
alumiini
Pituus:
270 mm
Malli / Tyyppi:
sauvan muotoinen lamppu
Akun tyyppi:
muu
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
439 g
ANSI-koodi:
muu
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirta:
25...1082 lm
Ladattava, kevyt, kompaktin kokoinen ja erittäin suorituskykyinen käsivalaisin. Suunniteltu täyttämään vaativankin ammattikäyttäjän toiveet. Valaisin on aina käyttövalmiina telineessään täyteen ladattuna, ja lataustilan indikaattorilla varustettu teline voidaan asentaa kaikkiin asentoihin, myös esim. ajoneuvon kattoon josta se on vapautuspainikkeella helppo ottaa käyttöön. Pikalataus 2,5 h.
Suorituskyky ANSI FL1 standardin mukaisesti: Valovirta max asetuksella 1082 lumenia. Valon kantama 458 m. Valon voimakkuus 52 555 Candelaa. Iskunkestävä 1 m. Roiskevesitiivis IPX4.
Kokonaispaloajat:
Max asetus (alkutilassa 1082 lm): 3 h 15 min
Low asetus (alkutilassa 138 lm): 18 h
Eco asetus (alkutilassa 25 lm): 79 h
Joiden jälkeen on vielä 10 % alkuperäisestä valon voimakkuudesta jäljellä.
- Patented Heat Sink: SuurvoimakkuusLED on automaattijuotettu suoraan kiinni patentoituun uudenlaiseen täysalumiiniseen lämmönsiirtimeen, minkä ansiosta käyttäjä saa tästä valaisimesta enemmän suorituskykyä irti kuin perinteisellä LED- ja jäähdytysteknologialla varustetuista valaisimista, LED on pitkäikäisempi ja kokonaisuus kestää paremmin tärinää ja iskuja.
- Micro Controller: Virranhallintaelektroniikka, joka laskee valon voimakkuutta hallitusti ja tasaisesti laskevina vaiheina, jolloin käyttäjällä on jatkuvasti tietoisuus akun tyhjenemisestä eikä valaisin pimene yllättäen.
- Quick Focus: Yhdistelmävalokeila näyttää samanaikaisesti sekä kauas että hyvin leveälle lähelle. Keskialueen leveys säädettävissä käyttöetäisyyden mukaan ranteen liikkeellä 1/4 kierroksen pikasäädöllä.
- Quick Clik käyttöliittymä, jolla käyttäjä voi määrittää valaisimen käyttötarkoituksen:
1: General -yleiskäyttö
2: Outdoor -ulkoilmakäyttö
3: Law enforcement -poliisikäyttö
4: Tactical -sotilaskäyttö
Pituus 27 cm. Rungon halkaisija 2,9 cm. Paino sisältäen akun 439 g. CE. Materiaali lentokonealumiinia, jossa sisältä ja ulkoa Lifetime Tough -anodisointi. Jokainen valaisin on yksilöity sarjanumerolla.
Takuu: Valaisin ja latausteline 10 vuotta. Akku 1 vuosi.
Toimitetaan pahvisessa lahjapakkauksessa, jonka kannen avaamalla näkyy valokuva pakkauksen sisällöstä. Pakkaus sisältää: LED käsivalaisin, ympäristöystävällinen ja kierrätettävä LiFePO4 (Litium-Rautafosfaatti) akku, latausteline, 240V verkkolaturi ja 12V tup.syt laturi.
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
Vyölenkki: ASXC046
Seinäkiinnikepari: ASXCAT6
Valokartio punainen: AX2409B
Valokartio keltainen: AX2410B
Valokartio valkoinen: AX2411B


