MALUX FINLAND - ATEX-valaisin - LED 5207lm 49W 5700K

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - ATEX-valaisin - LED 5207lm 49W 5700K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5700...5700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 49 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4307724

Toimittajan tuotenumero

1 3042 111 001

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

5700...5700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

49 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Suojausluokka:

I

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-50...55 °C

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

265 mm

Korkeus/syvyys:

255 mm

Pituus:

343 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5207...0 lm

LED 5207lm 49W 5700K 110-277 VAC

PXLED ATEX- valonheitin

PXLED on modulaarinen ATEX-tilojen valaisin. Laaja mallivalikoima takaa monipuolisen soveltuvuuden erilaisiin valaistusteknisiin tarpeisiin. Varustettu kehittyneellä ja korkean hyötysuhteen omaavalla Led-tekniikalla. Näin ollen valaisimella on pitkä käyttöikä ja minimaaliset huoltokustannukset.
Soveltuu erinomaisesti räjähdysvaarallisiin tiloihin kaasu Ex (G) tai
pöly Ex (D).
Tilaluokat:1 ja 2, kaasu Ex (G) Tilaluokat: 21 ja 22, pöly Ex (D) Käyttölämpötila -50°C ... +55°C
Takuu: 5 vuotta
Valoteho :5000 lm ...32000 lm ( kts mallit)
Tehot : 49W ... 294W
Säädettävä kiinnitysrauta sisältyy
Leveä ja kapea valokeila (epäsymmetrinen valokeila pyynnöstä)

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan