MALUX FINLAND - ATEX-valaisin - nD866F 06L42 DV IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4041254341514
Sähkönumero
4359648
Toimittajan tuotenumero
86600 1051
Tukkuerä
1
28W 4120lm ExII 3G3D 220-240V ac/dc 50-60Hz -30..+40°C T4
nD866F LED Valaisin Ex Zone 2
Energiatehokas Ex LED valaisin, pitkällä käyttöiällä. Lasikuituvahvistettu runko polykarbonaattikuvulla, salvat ruostumatonta terästä.
Toimitetaan kahdella M25 holkilla sekä yhdellä M25 sulkutulpalla. Kiinnikkeet tilataan erikseen, kts. datasivu.
nD866F LED Valaisin Ex Zone 2
Energiatehokas Ex LED valaisin, pitkällä käyttöiällä. Lasikuituvahvistettu runko polykarbonaattikuvulla, salvat ruostumatonta terästä.
- L80B10> 100.000h
- 5000 Kelvin, CRI 80
- 3-napainen läpijohdatus
Toimitetaan kahdella M25 holkilla sekä yhdellä M25 sulkutulpalla. Kiinnikkeet tilataan erikseen, kts. datasivu.
MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


