MALUX FINLAND - ATEX-valaisin - nD866F 06L60 DV IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4041254342177
Sähkönumero
4359649
Toimittajan tuotenumero
86600 1052
Tukkuerä
1
40W 5700lm ExII 3G3D 220-240V ac/dc 50-60Hz -30..+40°C T4
nD866F LED Valaisin Ex Zone 2
Energiatehokas Ex LED valaisin, pitkällä käyttöiällä. Lasikuituvahvistettu runko polykarbonaattikuvulla, salvat ruostumatonta terästä.
nD866F LED Valaisin Ex Zone 2
Energiatehokas Ex LED valaisin, pitkällä käyttöiällä. Lasikuituvahvistettu runko polykarbonaattikuvulla, salvat ruostumatonta terästä.
- L80B10> 100.000h
- 5000 Kelvin, CRI 80
- 3-napainen läpijohdatus
MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


