MALUX FINLAND - D92 kattokiinnike pari - Kattokiinnike Tarvikkeet

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - D92 kattokiinnike pari - Kattokiinnike Tarvikkeet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 225 mm

  • Leveys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043077145

Sähkönumero

4307714

Toimittajan tuotenumero

22480092000

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

225 mm

Leveys:

30 mm

Korkeus:

40 mm

22480092000 D92 kattokiinnike eLLK/nLLK

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan