MALUX FINLAND - DHG11B1/R1-2-T3 - Lämmitin Ex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - DHG11B1/R1-2-T3 - Lämmitin Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8112002

Toimittajan tuotenumero

20461108

Tukkuerä

1

DHG11B1/R1-2-T3 ExII2G , 2000W 230VAC,2M25,L=1450mm, Ex II 2G/Ex de IICT3/Zone1&2/IP66 , RITILÄSUOJALLA , VARUSTETTU OHJAUS- JARAJOITINTERM. , PTB 08 ATEX 1040X



DHG11B01 R1 Ripalämmitin


R1 tyypin Ex-suojatut lämmityspatterit ovat varustettu ohjaus- ja rajoitintermostaatilla sekä suojaritilällä.
Lämmittimet ovat tarkoitettu ATEX-tilan,kaasu(G),tilaluokka 1 tai 2, ilmatilan lämmittämiseen.
Kotelointiluokka IP66.
Ex-luokitus: ExII2G Ex db eb IIC T3 tai T4
Asennusasento: Luettelomallit vaaka.
Huom ! Pystyyn (vertikaalisesti) asennettavat mallit myös tuoteohjelmassa.

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan