MALUX FINLAND - DHG57A0/R4-2-T3 - Lämmitin Ex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - DHG57A0/R4-2-T3 - Lämmitin Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Paino - 30 kg

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Syöttöjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8112006

Toimittajan tuotenumero

20465127

Tukkuerä

1

Paino:

30 kg

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Syöttöjännite:

230...230 V

DHG57A0/R4-2-T3 ExII2G , 2000W 230VAC,2M25,L=2360mm, 1x M25(8-14mm) /1xM25 SULKU , ExII2G / Ex de IIC T3,IP66 , 2360(P) x 200(K) x125mm(L) ,EI TERMOSTAATTIA , RAK. RAJOITTUVA PINTALÄMPÖTILA (
DHG57A0 R4 Ripalämmitin

R4 tyypin Ex-suojatut spiraaliripalämmittimet ts.ripapatterit ovat erittäin vankkarakenteisia ilman termostaattia ja suojaritilää.
Lämmittimet ovat tarkoitettu ATEX-tilan,kaasu(G),tilaluokka 1 tai 2, lämmittämiseen.
Kotelointiluokka IP66.
Ex-luokitus: ExII2G Ex db eb IIC T3.
Asennusasento: Luettelomallit vaaka.
Lämpötilan säätö/ohjaus toteutettavissa erillisellä Ex-tilan termostaatilla

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan