MALUX FINLAND - dSLB20 PUNAINEN VILKKU LED 2GD - Varoitusvalo

Malux Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7150265

Toimittajan tuotenumero

22492402

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

dSLB20 PUNAINEN VILKKU LED 2GD 80-265VAC PUNAINEN 2G2D



dSLB 20 LED Merkinantomajakka ATEX

dSLB20 LED on monipuolisilla toiminnoilla varustettu valo-/merkinantomajakka. Toiminnot: vilkku,välähdys,pyörivä valosignaali, jatkuva valo.
Räjähdysvaaralliseen tilaan ATEX
Tilaluokkiin 1,2 kaasu (G) tai 21,22 pöly (D).
Kotelointiluokka: IP66
Ympäristön lämpötila: -55ºC ...+55ºC.