MALUX FINLAND - eLLM92 LED 400A 1/3-1K 2G2D - ATEX-valaisin Atex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - eLLM92 LED 400A 1/3-1K 2G2D - ATEX-valaisin Atex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5700...5700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 29 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043077282

Sähkönumero

4307728

Toimittajan tuotenumero

1 2268 504 101

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

5700...5700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

29 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Suojausluokka:

I

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2700...0 lm

eLLK92 ATEX LED- valaisin 

Moderni ja luotettava modulaarinen LED- valaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin, kaasu Ex (G) tai pöly Ex (D). Tilaluokat 1 ja 2; kaasu Ex (G) Tilaluokat 21 ja 22; pöly Ex (D).
Erinomainen valinta korvaamaan 2x18W tai 2x36W loistevalaisimet.

eLLK92 LED 400A: 2700 lm, 5700K, 29W
Mitat (LxBxH) 760 x 188 x 130 mm
Paino 7,2 kg

eLLK 92 LED 800A: 5350 lm, 5700K, 57W
Mitat (LxBxH) 1360 x 188 x 130 mm
Paino 10,7 kg

Pyynnöstä 4000K.

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan