Etusivu

MALUX FINLAND - EX-SUPISTUS PG21->PG16 MUOVI - EEXE M:PG21 F:PG16 / 511022

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - EX-SUPISTUS PG21->PG16 MUOVI - EEXE M:PG21 F:PG16 / 511022

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - PG

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - muovi

  • PG-kierteen sisähalkaisija - 16

  • PG-kierteen ulkohalkaisija - 21

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9370825

Toimittajan tuotenumero

511022

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

PG

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

muovi

PG-kierteen sisähalkaisija:

16

PG-kierteen ulkohalkaisija:

21