MALUX FINLAND - Exd-leimattu kierremuhvi M20-> - M20-M25 LAAJ.M-F NPBR Exd/e 2

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - Exd-leimattu kierremuhvi M20-> - M20-M25 LAAJ.M-F NPBR Exd/e 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 25

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1709549

Toimittajan tuotenumero

ABA1213YXN

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

25

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

ei

Ulkokierteen koko (M):

20

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

kyllä

LAAJENNUS M-F NPBR Exd/e 2GD MS-NIKL SERTIFIOITU ASENNUSTARVIKE ExII 2G / Ex d IIC / Ex e II ExII 2D / Ex tD Ex-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ:LCIE ATEX 6085X

Adapterit / Laajennus Exd/Exe

Niklattu Messinki
Optiona: 316L HAPONKESTÄVÄ tai Messinki.ATEX,IECEX,INMETRORäjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan