MALUX FINLAND - Exit LED, 230V~/= 2G2D * - ATEX-valaisin Atex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - Exit LED, 230V~/= 2G2D * - ATEX-valaisin Atex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Suojausluokka - I

  • Pituus - 356 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043077169

Sähkönumero

4307716

Toimittajan tuotenumero

SFCE12191000-4

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

I

Pituus:

356 mm

Exit LED ATEX- poistumistievalaisin, 230V~/= 2G2D *

ATEX LED-poistumistievalaisin EXIT / EXIT N

Tilaluokka 1 ja 2 (kaasu, höyry)
Tilaluokka 21 ja 22 (pöly)

- LED- tekniikka / 100 000h
- 110-254V AC tai 220 V DC
- Sisältää opasteet: vasen-oikea -ulos (tarra)
- 1xM20 + 1x M20 sulkutulppa

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan