MALUX FINLAND - EXPERTLINE LED PUNAINEN VILKK - Varoitusvalo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7150266
Toimittajan tuotenumero
23100702
Tukkuerä
1
EXPERTLINE LED PUNAINEN VILKKU 2GD 230VAC PUN 2G2D T4
ExpertLine LED Ex
ExpertLine LED on tehokkaalla LED tekniikalla varustettu hälytys, varoitus ja merkinanto valomajakka.
Monipuoliset valotoiminnot vakiona (4 erilaista) :kiinteä valo, välähdys, vilkku ja pyörivä.
Värivalikoima: Valkoinen(kirkas), Punainen, Keltainen ,Sininen, Vihreä
Ympristön lämpötila: -40C ...+60/65C
Kotelointiluokka : IP66
Metalliset osat: Haponkestävä teräs V4A
ExpertLine LED soveltuu luonnollisesti räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX).
Tilaluokat: 1 ja 2 kaasu Ex(G) tai 21 ja 22 pöly Ex(D)
ExpertLine LED Ex
ExpertLine LED on tehokkaalla LED tekniikalla varustettu hälytys, varoitus ja merkinanto valomajakka.
Monipuoliset valotoiminnot vakiona (4 erilaista) :kiinteä valo, välähdys, vilkku ja pyörivä.
Värivalikoima: Valkoinen(kirkas), Punainen, Keltainen ,Sininen, Vihreä
Ympristön lämpötila: -40C ...+60/65C
Kotelointiluokka : IP66
Metalliset osat: Haponkestävä teräs V4A
ExpertLine LED soveltuu luonnollisesti räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX).
Tilaluokat: 1 ja 2 kaasu Ex(G) tai 21 ja 22 pöly Ex(D)


