MALUX FINLAND - GHG79101 2M25/6+PE 2GD - Kytkentärasia Exe

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - GHG79101 2M25/6+PE  2GD - Kytkentärasia Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4250217429002

Sähkönumero

7110305

Toimittajan tuotenumero

GHG7910101R0003

Tukkuerä

1

JAKORASIA 2M25/6+PE Exe 2GD M25(Ø8-17)+M25(2xØ4-7mm) Ex II2G Ex II T6 ExII2D tD T58C /IP66 Ex-TILAN LIITÄNTÄRASIA,POLYAMID LIITTIMET:6xRIVILIITIN / PE-LIITIN (2x4mm2) HOLKIT: 1kpl M25(Ø8-17)+1kplM25(2xØ4-7mm) 1kpl SULKUTAPPI 4-7mm AUKKOON



GHG791 01Pienikokoinen ja yleiskäyttöinen liitäntärasia rähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX) 
KaasuEx(G) tai PölyEx(D)
Tilaluokat: 1 ja 2 tai 21 ja 22
Soveltuu erinomaisesti esim. prosessikojeiden/instrumenttien,antureiden tai rajakytkinten liitäntään.
Materiaali: Polyamidi PA (= Korroosiovapaa)
Kotelointiluokka: IP66
Liittimet: Valikoimassa ruuviliittimin (RL) tai 
jousiliittimin (JL) varustetut mallit
(johtimille max 1,5 mm² - 6mm²)

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan