MALUX FINLAND - HPW 11 hälytystorvi - Sireeni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071500707
Sähkönumero
7150070
Toimittajan tuotenumero
21225107
Tukkuerä
1
HPW 11 hälytystorvi 230 VAC
HPW11 Äänihälytin, torvi
Korkean äänenvoimakkuuden sireeni HPW 11 108 dB(A), IP55
HPW11 Äänihälytin, torvi
Korkean äänenvoimakkuuden sireeni HPW 11 108 dB(A), IP55


