MALUX FINLAND - IS320.1 ATEX 1/21 puhelin - Puhelin langaton Ex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - IS320.1 ATEX 1/21 puhelin - Puhelin langaton Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Lähetysstandardi - muu

  • Kaiutintoiminto - kyllä

  • Näyttö - graafinen

  • Puhelinvastaaja - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074030010

Sähkönumero

7403001

Toimittajan tuotenumero

32010000

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Lähetysstandardi:

muu

Kaiutintoiminto:

kyllä

Näyttö:

graafinen

Puhelinvastaaja:

kyllä

Kaiutintoiminto:

päätelaite

Tekstiviesti:

SMS

Muistipaikkojen määrä:

1

Kuulokeliitäntä:

ei

Tulevan puhelun näyttö (CLIP):

kyllä

Väri:

musta

Seinäasennus:

ei

IS320.1 ATEX 1/21 puhelin, Android, kamera, kirkas taskulamppu,ohjelmoitava pikanäppäin

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan