MALUX FINLAND - Kapilaaritermostaatti - Termostaatti Ex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - Kapilaaritermostaatti - Termostaatti Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2614000

Toimittajan tuotenumero

EX TRK 11 KA

Tukkuerä

1

TRK 1001 KA / 0...100C , 1xVAIHTO,400V/16A, II 2 GD , ExII2G / Ex de IICT6 , KAPILLAARI 1m SUOJALLA , EX-HYVÄKSYNTÄ: ZELM 03 ATEX 0171



EX TRK Ohjaustermostaatti

Räjähdysvaarallisiin tiloihin,kaasu(G) ja pöly(D) , erinomaisesti soveltuva kapillaaritermostaatti (ohjaus). Kapillaarissa ruostumaton suojaputki V4A. Lämpötilan asetusarvo säädettävissä ( kotelon sisältä) potaattomasti. 1co 16A/400V. Kotelointiluokka:IP65 Ympäristön lämpötila : -40°C ... +60°C.

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan