MALUX FINLAND - KOTELOITU PAINIKE - Hätäpainike Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4250217425981
Sähkönumero
7110307
Toimittajan tuotenumero
GHG4118100R0002
Tukkuerä
1
P411/SGTE015/1M25 HÄTÄSEIS NO+NC 2GD ATEX/IECEx KOTELOITU 1xM25(Ø8-17),2G2DExII 2G/ Ex de IIC T6/T80C,Zone 1,2ExII 2D/ Ex tD A21 T80C IP66,Zone 21,22 LIITÄNTÄ : 1x M25 (Ø8-17mm) TYYPPIHYVÄKSYNTÄ: PTB 00 ATEX 3117
GHG411 / Hätä-seis painike kahdella koskettimella
Koteloitu Hätä-seispainike. Vakiona 1kpl M25(8-17,5mm) läpivientiholkki. Vaihtoehdot 1NO+1NC, 2NO tai 2NC koskettimet. IP66.
Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu (G) ja Pöly (D).
GHG411 / Hätä-seis painike kahdella koskettimella
Koteloitu Hätä-seispainike. Vakiona 1kpl M25(8-17,5mm) läpivientiholkki. Vaihtoehdot 1NO+1NC, 2NO tai 2NC koskettimet. IP66.
Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu (G) ja Pöly (D).

MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


