MALUX FINLAND - Lämmitin 500W ATEX - Lämmitin Ex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - Lämmitin 500W ATEX - Lämmitin Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Paino - 17 kg

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Lämpöelementin materiaali - teräs

  • Syöttöjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8112000

Toimittajan tuotenumero

20461104

Tukkuerä

1

Paino:

17 kg

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Syöttöjännite:

230...230 V

DHG11B1/R1-0,5-T3 ExII2G , 500W,230VAC,2M25,L=900mm,IP66 , ExII2G / Exde IIC T3 / Zone1 & Zone2 , RITILÄSUOJAALLA , 1x M25 Exe + 1xM25SULK , LIIT : 2,5mm2 / U1,U,N,PE , PTB 08 ATEX 1040X



DHG11B01 R1 Ripalämmitin

R1 tyypin Ex-suojatut lämmityspatterit ovat varustettu ohjaus ja rajoitintermostaatilla sekä suojaritilällä.
Lämmittimet ovat tarkoitettu ATEX-tilan,kaasu(G),tilaluokka 1 tai 2, ilmatilan lämmittämiseen.
Kotelointiluokka IP66.
Ex-luokitus: ExII2G Ex db eb IIC T3 tai T4
Asennusasento: Luettelomallit vaaka.
Huom ! Pystyyn (vertikaalisesti) asennettavat mallit myös tuoteohjelmassa.

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan