Etusivu

MALUX FINLAND - LEL LED 5,000LM 5700K 50W - ATEX-valaisin

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - LEL LED 5,000LM 5700K 50W - ATEX-valaisin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5700...5700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 50 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Asennustapa - muu

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4307727

Toimittajan tuotenumero

NOR 000 007 000 001

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

5700...5700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

50 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Asennustapa:

muu

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Sisältää lampun:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Suojausluokka:

I

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5000...0 lm

LEL LED 5,000LM 5700K 50W 100-240V AC