MALUX FINLAND - M12 Ø3-6,5 2GD Exe - Holkkitiiviste A NEWCAP - MS-e

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - M12 Ø3-6,5 2GD Exe - Holkkitiiviste A NEWCAP - MS-e

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

  • EX-luokka, pöly - 21, 22

  • Materiaalin laatu - messinki

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1709524

Toimittajan tuotenumero

CAP192124V1

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Käyttölämpötila:

-20...80 °C

Armeeratulle kaapelille:

ei

NEWCAP MS HOLKKIT Ø3-6,5 2GD Exe ATEX Certificate No: INERIS 13ATEX0008X

NEWCAP MS Holkkitiivisteet Exe

Niklattu messinki.

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan