MALUX FINLAND - M12 Ø4-7mm Exe - Holkkitiiviste ATEX Exe

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - M12 Ø4-7mm Exe - Holkkitiiviste ATEX Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Väri - musta

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

  • EX-luokka, pöly - 21, 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024092154355

Sähkönumero

1709400

Toimittajan tuotenumero

GHG9601955R0021

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Väri:

musta

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-20...70 °C

GHG HOLKKIT Ø4-7mm Exe PITKÄ MUSTA POLYAMID L=12mm Ex II 2G/D / Ex e IIEX-HYVÄKSYNTÄ: PTB 99 ATEX 3101X

GHG960 / Muoviset holkkitiivisteet / Ex e

Ex e (musta), Lyhyt sekä pitkä kierreRäjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan