Etusivu

MALUX FINLAND - M16 Ø5,5-10mm SIN - Holkkitiiviste ATEX Exi

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - M16 Ø5,5-10mm SIN - Holkkitiiviste ATEX Exi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1709409

Toimittajan tuotenumero

GHG9601955R0122

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

GHG HOLKKIT Ø5,5-10mm PITKÄ SININEN Exi POLYAMID L=12mm EX-HYVÄKSYNTÄ:PTB 99 ATEX 3101X

GHG960 / Muoviset holkkitiivisteet / Ex i

GHG 960 / Muoviset holkkitiivisteet / Exi
* Exi (sininen)
* Lyhyt tai pitkä runko-osan kierre

Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)