MALUX FINLAND - M16 MS NIKL 2GD - Sulkutulppa ATEX Exe / Exd

Malux Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

  • EX-luokka, pöly - 21, 22

  • Materiaalin laatu - messinki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1709540

Toimittajan tuotenumero

CYA1100YXN

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Pinnan suojaus:

nikkelöity

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

messinki

SULKUT EXE/EXD 2GD Exd/Exe IIC Gb, Ex tb IIIC Db , IP68, NIKLATTUMESSINKI,MUTTERIKANTA , Sira 10ATEX1224X , IECEx,CSA,GOST,INMETRO,NEPSI



Sulkutulpat Metalliset Exd/Exe

Niklattu messinki. Optiona HAPONKESTÄVÄ 316L, messinki, pronssi.M kierteiset ja NPT.ATEX Exd/ ExeATEX/IECEX/INMETRO

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan